text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Numero articolo U0714.096.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1600
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0714.096.001
UBB 240203290749
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.