text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Objednací číslo U0722.047.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 15
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo U0722.047.001
UBB 240203287380
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.