text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Objednací číslo U0722.063.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro slepé otvory Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 43
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0722.063.001
UBB 240203287463
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.