Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0718.063.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0718.063.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
38.63
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0718.063.001
UBB
240203292562
UNSPSC
23241615