text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 8X0,50


For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Objednací číslo U1632.080.050
Design Závitová matice
Výška 9
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 8
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová matice
Výška 9
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 8
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Značka Fabory

Popis

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo U1632.080.050
UBB 240203261534
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.