Tools
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0097.001.775
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
Fabory Sada vrtáků na kov DIN 338 RN HSS 1-10 0,5 HSS 170 PC BOX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0097.001.775
Balení
Kartonova krabice)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojů
170
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Kartonova krabice)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojů
170
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Počet vrtáků do keramiky
0
Počet vrtáků pro dlaždice
0
Počet univerzálních vrtáků
0
Počet vrtáků do betonu
0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet vrtáků do plastů
0
Počet vrtáků do neželezných kovů
0
Počet vrtáků do oceli
0
Počet vrtáků do kamene
0
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
3700
Type
Drill Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0097.001.775
EAN
8715494007719
UBB
240201459007
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
KA011170