text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník set Left DIN 352 HSS-G M22 (LH) Levý (LH)


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Objednací číslo U0615.220.001
Počet dílů 3
Velikost závitu (metrický) 22 - 22
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 3
Velikost závitu (metrický) 22 - 22
Značka Fabory

Popis

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Čísla materiálu

Objednací číslo U0615.220.001
UBB 240202469229
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.