text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník set DIN 2181 HSS-G M 9X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Objednací číslo U0631.090.100
Počet dílů 2
Velikost závitu (metrický) 9 - 9
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 2
Velikost závitu (metrický) 9 - 9
Značka Fabory

Popis

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Čísla materiálu

Objednací číslo U0631.090.100
UBB 240202470862
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.