Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0603.070.001
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
Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0603.070.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
7
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0603.070.001
UBB
240203320298
UNSPSC
23241615