Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0603.560.001
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
Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 56
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0603.560.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
85
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
85
Rozteč závitů (mm)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
85
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
85
Rozteč závitů (mm)
5.5
Velikost závitu
56
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
35
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
733
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0603.560.001
UBB
240203321932
UNSPSC
23241615