text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 5,5


Objednací číslo U0603.055.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 0.9
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 0.9
Velikost závitu 5.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0603.055.001
UBB 240203320116
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.