text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0603.450.001
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
Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0603.450.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
70
Rozteč závitů (mm)
4.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
70
Rozteč závitů (mm)
4.5
Velikost závitu
45
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
417
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0603.450.001
UBB
240203321692
UNSPSC
23241615