text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 4


Numéro d'article U0603.040.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.040.001
UBB 240202464014
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.