text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 22


Article number U0603.220.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 58
Type Hand Tap

Article numbers

Article number U0603.220.001
UBB 240203320868
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.