text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Objednací číslo U0603.100.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Fabory

Popis

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Čísla materiálu

Objednací číslo U0603.100.001
UBB 240202464436
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.