Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0602.090.001
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
Fabory Ruční závitník 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 9
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0602.090.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
9
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
6
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0602.090.001
UBB
240203316411
UNSPSC
23241615