text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 60


Numéro d'article U0602.600.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 85
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 85
Rozteč závitů (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 85
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 85
Rozteč závitů (mm) 5.5
Velikost závitu 60
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 35
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 783
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0602.600.001
UBB 240203318318
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.