text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 45


Objednací číslo U0602.450.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 70
Rozteč závitů (mm) 4.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 70
Rozteč závitů (mm) 4.5
Velikost závitu 45
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 417
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0602.450.001
UBB 240203317997
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.