Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0602.110.001
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
Fabory Ruční závitník 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 11
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0602.110.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
11
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
9
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0602.110.001
UBB
240203316668
UNSPSC
23241615