text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 52


Objednací číslo U0601.520.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 75
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 75
Rozteč závitů (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 75
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 75
Rozteč závitů (mm) 5
Velikost závitu 52
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 32
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5565
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0601.520.001
UBB 240203314275
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.