Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0601.360.001
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
Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 36
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0601.360.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
63
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
63
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
63
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
63
Rozteč závitů (mm)
4
Velikost závitu
36
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
22
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
950
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0601.360.001
UBB
240203313772
UNSPSC
23241615