text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 14


Numero articolo U0601.140.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 33.1
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0601.140.001
UBB 240203313103
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.