text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ruční závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 11


Objednací číslo U0601.110.001
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 11
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0601.110.001
UBB 240203312949
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.