text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 15.5mm HSS 13mm Cylindrical Shank 178mm


Objednací číslo 9K193436
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 178
Průměr vrtáku (mm) 15.5
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K193436
UBB 500719650458
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 333131550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.