Přesné desky
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
Dílenské vybavení
Přesné folie a desky
Přesné desky
83316.055.010
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
Fabory Přesná deska z nerezové oceli A2 55 x 50 x 0,10mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
83316.055.010
Tloušťka (mm)
0.1
Ochrana povrchu
Jiný
Třída kvality
Nerezová ocel V2A
Materiál
Nerezocel
Značka
Fabory approved vendor
Váha kusu (g)
1.8
Type
Precision Plate
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 20
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka (mm)
0.1
Ochrana povrchu
Jiný
Třída kvality
Nerezová ocel V2A
Materiál
Nerezocel
Značka
Fabory approved vendor
Váha kusu (g)
1.8
Type
Precision Plate
Rozměry
a
55
b
50
c
15
d
0.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
83316.055.010
EAN
8715492916716
UBB
950356580460
UNSPSC
27111826
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce