text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/8


Objednací číslo U0789.285.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 250
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0789.285.001
UBB 240203243805
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.