text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 8


Article number U0721.080.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0721.080.001
UBB 240202486702
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.