text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 16


Artikelnummer U1431.160.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 140
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U1431.160.001
UBB 240202519890
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.