27-03-2012
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0742.040.001
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
Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 4
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0742.040.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.15
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0742.040.001
EAN
8715494178938
UBB
240203239522
UNSPSC
23241615