Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2H814310
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
Fabory Jobber vrták válcový DIN 1897 HSSE Co zlatohnědý 4,1 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H814310
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
55
Průměr vrtáku (mm)
4.1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Komoditní kód
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H814310
EAN
8715494545723
UBB
500512514992
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AQ900410