text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber vrták válcový DIN 1897 HSSE Co zlatohnědý 3,1 mm


Objednací číslo 9Z810607
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr vrtáku (mm) 3.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z810607
EAN 8715494545686
UBB 500512514406
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ900310
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.