text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber vrták válcový DIN 1897 HSSE Co zlatohnědý 10,0mm


Objednací číslo 3M036337
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M036337
EAN 8715494545976
UBB 500512516484
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ901000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.