text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK3 DIN 345 RN HSS Black 26,5 MM


Numéro d'article F0129.265.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 175
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Celková délka (mm) 286
Průměr vrtáku (mm) 26.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 175
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 699
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.265.001
EAN 8715494648813
UBB 240201033471
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN002650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.