text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK3 DIN 345 RN HSS Black 24,0 MM


Objednací číslo F0129.240.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 165
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 281
Průměr vrtáku (mm) 24
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 165
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 611
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.240.001
EAN 8715494648769
UBB 240201032978
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN002400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.