text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK2 DIN 345 RN HSS Black 14,5 MM


Article number F0129.145.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 212
Průměr vrtáku (mm) 14.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 212
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.145.001
EAN 8715494648509
UBB 240201031079
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN001450
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.