text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK1 DIN 345 RN HSS Black 14,0 MM


Artikelnummer F0129.140.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková délka (mm) 189
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 129
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.140.001
EAN 8715494648493
UBB 240201030998
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN001400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.