text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK1 DIN 345 RN HSS Black 13,0 MM


Objednací číslo F0129.130.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 182
Průměr vrtáku (mm) 13
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 112
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.130.001
EAN 8715494648462
UBB 240201030733
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN001300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.