text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 3


Numéro d'article U0709.030.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 400
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0709.030.001
UBB 240203283819
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.