text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 6,6 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.60
d2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 6.60
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.60
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Váha kusu (g) 8.2
HS kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.066.001
EAN 8716563437901
UBB 240201475342
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.