Rukavice chránící před el. Proudem
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
Ochrana rukou
Rukavice chránící před el. Proudem
3D537161
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
Fabory Elektrické ochranné rukavice 10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D537161
Délka (mm)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
500
Jmenovité napětí DC (V)
750
Testováno na poruchu oblouku
Ne
Velikost rukavic
10
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
500
Jmenovité napětí DC (V)
750
Testováno na poruchu oblouku
Ne
Velikost rukavic
10
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Vnější barva
Béžová
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnitřní obložení
Ne
Podle IEC 60903
Ano
Podle EN 60903
Ano
Typ hrany
Jiný
Elektrická třída podle EN 60903
00
Značka
Fabory approved vendor
Type
Electrical Protective Gloves
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D537161
EAN
3597560056334
UBB
500697984994
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
GP-00 (19999510)