text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 5,0X12,5 MM Středový vrták

Cikkszám F8315.050.012
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 12.5
Jmenovitý průměr (mm) 5
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Značka Fabory (labor)

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 12.5
Jmenovitý průměr (mm) 5
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 24.5
Type Center Drill Bit

Leírás

For centering in most common steel types.

Cikkszámok

Cikkszám F8315.050.012
UBB 240201070580
UNSPSC 23241639
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.