text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 3,15X 8,0 MM Středový vrták


Objednací číslo F8315.031.008
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 3.15
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Značka Fabory (labor)
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 3.15
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 12
Type Center Drill Bit

Popis

For centering in most common steel types.

Čísla materiálu

Objednací číslo F8315.031.008
UBB 240201070333
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AC000315
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.