Nedtrain Oud
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
F8315.016.004
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
Fabory DIN 333 1,6 X4,0 MM Středový vrták
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F8315.016.004
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Značka
Fabory (labor)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Značka
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For centering in most common steel types.
Čísla materiálu
Objednací číslo
F8315.016.004
UBB
240201347483
UNSPSC
23241639