text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 3,5


Objednací číslo U1005.035.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 20
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 3.5
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 20
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 3.5
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1005.035.001
EAN 8715494450713
UBB 240202489102
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.