text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 3,3 MM


Article number U0000.033.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 3.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 3.35
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0000.033.001
EAN 8715494649773
UBB 240201331875
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AA000330
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.