text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Čistící utěrka bílá 2 x 2LB22 XL380 Bílá


Kvalita, která je odolná proti namočení a lze ji odvíjet zevnitř. Lze použít např. k sušení rukou a běžnému úklidu.

Objednací číslo M8111.005.132
Barva Bílá
Šířka 250
Délka (mm) 350000
Materiál Jiný
Vlhká utěrka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 250
Délka (mm) 350000
Materiál Jiný
Vlhká utěrka Ne
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 3100
Type White Wiping Paper

Popis

Kvalita, která je odolná proti namočení a lze ji odvíjet zevnitř. Lze použít např. k sušení rukou a běžnému úklidu.

Čísla materiálu

Objednací číslo M8111.005.132
EAN 8717703518252
UBB 500570822527
UNSPSC 47131502
Výrobní číslo položky 42481275
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.