Frézy
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
Frézování
Frézy
7O283508
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 22.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O283508
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
22
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
22
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
22
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O283508
EAN
7320760353349
UBB
500572660958
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C11022.0