Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
5W825373
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 75 mm ASW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W825373
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Asw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W825373
EAN
4050623500100
UBB
500582612106
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
005202