Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
2V319838
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 250 mm ASW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V319838
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Asw
Komoditní kód
84661038
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V319838
EAN
4050623500131
UBB
500581590261
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
005205