Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1Z437566
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
Extension 508100 3/4 inch length 400 mm with locking HEYTEC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z437566
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Čtyřhranná tyč
20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Čtyřhranná tyč
20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Heytec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z437566
EAN
4024089331752
UBB
500581297636
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
50810005080